€ 277,80/ stukexcl. btw
€ 336,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9 |
Gewicht | 10.4 kg |
€ 152,33/ stukexcl. btw
€ 184,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026