€ 222,74/ stukexcl. btw
€ 269,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 90 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 229.18 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 9 |
Gewicht | 8.6 kg |
€ 115,74/ stukexcl. btw
€ 140,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026