Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 90-8MDC-012 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:12756272
  • Fabrikant:4014486761597
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,51/ stukexcl. btw

€ 230,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
90
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
229.18 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Gewicht
6.4 kg
Alternatieven

€ 104,83/ stukexcl. btw

€ 126,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026