€ 149,44/ stukexcl. btw
€ 180,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 80 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 12 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 203.72 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2 |
Gewicht | 5.1 kg |
€ 84,21/ stukexcl. btw
€ 101,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026