€ 158,70/ stukexcl. btw
€ 192,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 75 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 190.99 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 2 |
Gewicht | 6.8 kg |
€ 96,06/ stukexcl. btw
€ 116,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026