Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 64-8MDC-021 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:12756286
  • Fabrikant:4014486761733
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,63/ stukexcl. btw

€ 145,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
64
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
162.97 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
2F
Gewicht
3.8 kg
Alternatieven

€ 72,77/ stukexcl. btw

€ 88,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026