Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 60-8MDC-021 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:12756285
  • Fabrikant:4014486761726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,27/ stukexcl. btw

€ 129,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
60
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
152.79 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
2F
Gewicht
3.2 kg
Alternatieven

€ 67,48/ stukexcl. btw

€ 81,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026