Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 56-8MDC-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:12756316
  • Fabrikant:4014486762037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,21/ stukexcl. btw

€ 172,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
6F
Gewicht
5.5 kg
Alternatieven

€ 92,43/ stukexcl. btw

€ 111,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026