Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 56-8MDC-021 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756284
  • Fabrikant:4014486761719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,05/ stukexcl. btw

€ 93,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
2.4 kg
Alternatieven

€ 50,49/ stukexcl. btw

€ 61,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026