Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 56-8MDC-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756267
  • Fabrikant:4014486761542
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,94/ stukexcl. btw

€ 74,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
56
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
142.6 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
2.1 kg
Alternatieven

€ 46,10/ stukexcl. btw

€ 55,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026