Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 50-8MDC-062 Taper Bush 2517 ST

  • ERIKS:12756315
  • Fabrikant:4014486762020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,81/ stukexcl. btw

€ 134,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
50
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
127.32 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
3F
Gewicht
4.7 kg
Alternatieven

€ 73,53/ stukexcl. btw

€ 88,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026