Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 50-8MDC-021 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756283
  • Fabrikant:4014486761702
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,40/ stukexcl. btw

€ 70,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
50
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
127.32 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
1.9 kg
Alternatieven

€ 37,97/ stukexcl. btw

€ 45,94incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026