Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 50-8MDC-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756266
  • Fabrikant:4014486761535
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,68/ stukexcl. btw

€ 57,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
50
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
127.32 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
1.6 kg
Alternatieven

€ 36,54/ stukexcl. btw

€ 44,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026