€ 103,65/ stukexcl. btw
€ 125,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 48 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 122.23 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 3.9 kg |