Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 48-8MDC-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756265
  • Fabrikant:4014486761528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,69/ stukexcl. btw

€ 54,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
48
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
122.23 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
1.5 kg
Alternatieven

€ 33,64/ stukexcl. btw

€ 40,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026