€ 95,57/ stukexcl. btw
€ 115,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 114.59 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 3.3 kg |
€ 61,34/ stukexcl. btw
€ 74,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026