Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 45-8MDC-021 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:12756281
  • Fabrikant:4014486761689
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,32/ stukexcl. btw

€ 60,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
45
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
114.59 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
2F
Gewicht
1.3 kg
Alternatieven

€ 32,88/ stukexcl. btw

€ 39,78incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026