€ 40,87/ stukexcl. btw
€ 49,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 45 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 12 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 50 mm |
Steekcirkeldiameter | 114.59 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 1.1 kg |
€ 31,39/ stukexcl. btw
€ 37,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026