€ 36,19/ stukexcl. btw
€ 43,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 96.77 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 1 kg |
€ 25,62/ stukexcl. btw
€ 31,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026