€ 28,54/ stukexcl. btw
€ 34,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-012 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 38 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 12 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 96.77 mm |
Totale breedte | 25 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 2F |
Gewicht | 0.7 kg |
€ 21,38/ stukexcl. btw
€ 25,87incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026