Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 36-8MDC-036 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756296
  • Fabrikant:4014486761832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,22/ stukexcl. btw

€ 55,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
91.67 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
1.2 kg
Alternatieven

€ 29,13/ stukexcl. btw

€ 35,25incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026