Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 34-8MDC-036 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756295
  • Fabrikant:4014486761825
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,53/ stukexcl. btw

€ 51,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
86.58 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
1 kg
Alternatieven

€ 26,53/ stukexcl. btw

€ 32,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026