Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 34-8MDC-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756277
  • Fabrikant:4014486761641
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,78/ stukexcl. btw

€ 37,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
86.58 mm
Totale breedte
30 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven

€ 20,48/ stukexcl. btw

€ 24,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026