Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 34-8MDC-012 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756260
  • Fabrikant:4014486761474
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,50/ stukexcl. btw

€ 29,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
34
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
86.58 mm
Totale breedte
25 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
2F
Gewicht
0.5 kg
Alternatieven

€ 17,96/ stukexcl. btw

€ 21,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026