€ 39,05/ stukexcl. btw
€ 47,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 42 mm |
Steekcirkeldiameter | 81.49 mm |
Totale breedte | 45 mm |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 0.8 kg |
€ 24,80/ stukexcl. btw
€ 30,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026