Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 32-8MDC-021 Taper Bush 1610 ST

  • ERIKS:12756276
  • Fabrikant:4014486761634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,20/ stukexcl. btw

€ 34,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Staal
Aantal tanden
32
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
42 mm
Steekcirkeldiameter
81.49 mm
Totale breedte
30 mm
Taper Lock
1610
Uitvoering
3F
Gewicht
0.5 kg