€ 18,94/ stukexcl. btw
€ 22,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 28 mm |
Steekcirkeldiameter | 63.66 mm |
Totale breedte | 30 mm |
Taper Lock | 1108 |
Uitvoering | 3F |
Gewicht | 0.4 kg |
€ 13,57/ stukexcl. btw
€ 16,42incl. btw
33 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026