Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 192-8MDC-036 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:12756311
  • Fabrikant:4014486761986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 831,44/ stukexcl. btw

€ 1.006,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-036
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
192
Steek
8 mm
Riembreedte
36 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
488.92 mm
Totale breedte
65 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
10
Gewicht
26.6 kg
Alternatieven

€ 403,65/ stukexcl. btw

€ 488,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026