€ 772,21/ stukexcl. btw
€ 934,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 168 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 100 mm |
Steekcirkeldiameter | 427.81 mm |
Totale breedte | 72 mm |
Taper Lock | 3525 |
Uitvoering | 8 |
Gewicht | 28.4 kg |
€ 474,99/ stukexcl. btw
€ 574,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026