Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 140-8MDC-062 Taper Bush 3525 GG

  • ERIKS:12756323
  • Fabrikant:4014486762105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 610,86/ stukexcl. btw

€ 739,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-062
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
140
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
100 mm
Steekcirkeldiameter
356.51 mm
Totale breedte
72 mm
Taper Lock
3525
Uitvoering
7
Gewicht
24.8 kg
Alternatieven

€ 356,79/ stukexcl. btw

€ 431,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026