€ 467,47/ stukexcl. btw
€ 565,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 140 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 356.51 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 10 |
Gewicht | 12 kg |
€ 252,58/ stukexcl. btw
€ 305,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026