€ 359,52/ stukexcl. btw
€ 435,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain TB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 112 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 75 mm |
Steekcirkeldiameter | 285.21 mm |
Totale breedte | 51 mm |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 9 |
Gewicht | 14 kg |
€ 189,54/ stukexcl. btw
€ 229,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026