Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain TB 112-8MDC-021 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:12756290
  • Fabrikant:4014486761771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,97/ stukexcl. btw

€ 381,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Serie
Delta Chain TB
Type
8MDC-021
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
112
Steek
8 mm
Riembreedte
21 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
285.21 mm
Totale breedte
45 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
9
Gewicht
12.5 kg
Alternatieven

€ 151,43/ stukexcl. btw

€ 183,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026