Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain PB 36-8MDC-062 voorgeboord ST

  • ERIKS:12756254
  • Fabrikant:4014486762198
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,01/ stukexcl. btw

€ 82,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain PB
Type
8MDC-062
Serie
Delta Chain PB
Type
8MDC-062
Materiaal
Staal
Aantal tanden
36
Steek
8 mm
Riembreedte
62 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
91.67 mm
Totale breedte
84 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
3.4 kg