€ 62,16/ stukexcl. btw
€ 75,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 34 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 86.58 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 3 kg |