€ 56,45/ stukexcl. btw
€ 68,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-062 |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-062 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 32 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 62 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 81.49 mm |
Totale breedte | 84 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 2.8 kg |