€ 27,57/ stukexcl. btw
€ 33,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-036 |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-036 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 25 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 36 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 63.66 mm |
Totale breedte | 55 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 1.1 kg |