€ 19,07/ stukexcl. btw
€ 23,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-021 |
Serie | Delta Chain PB |
Type | 8MDC-021 |
Materiaal | Staal |
Aantal tanden | 22 |
Steek | 8 mm |
Riembreedte | 21 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 56.02 mm |
Totale breedte | 40 mm |
Uitvoering | 1F |
Gewicht | 0.6 kg |