Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf Delta Chain PB 22-8MDC-012 voorgeboord ST

  • ERIKS:12756248
  • Fabrikant:4014486762136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,53/ stukexcl. btw

€ 15,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Delta Chain PB
Type
8MDC-012
Serie
Delta Chain PB
Type
8MDC-012
Materiaal
Staal
Aantal tanden
22
Steek
8 mm
Riembreedte
12 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
56.02 mm
Totale breedte
30 mm
Uitvoering
1F
Gewicht
0.5 kg