Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616321
  • Fabrikant:4014486222692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,50/ stukexcl. btw

€ 206,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
291.06 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
3A
Gewicht
7.1 kg
Alternatieven

€ 73,27/ stukexcl. btw

€ 88,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026