Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96L075 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23616290
  • Fabrikant:4014486222685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,73/ stukexcl. btw

€ 165,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L075
Serie
Classical TB
Type
L075
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
19.05 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
291.06 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
7A
Gewicht
6.5 kg
Alternatieven

€ 65,94/ stukexcl. btw

€ 79,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026