Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96L050 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835211
  • Fabrikant:4014486222678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 123,06/ stukexcl. btw

€ 148,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L050
Serie
Classical TB
Type
L050
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
12.7 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
291.06 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
7A
Gewicht
5.5 kg
Alternatieven
Product Image

Tandriemschijf 96L050 Taper Bush 2012 GG

  • Eriks:14436143
  • Manufacturer:023C0096

€ 56,76/ stukexcl. btw

€ 68,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026