Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96H300 Taper Bush 3030 GG

  • ERIKS:23616016
  • Fabrikant:4014486221169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 486,60/ stukexcl. btw

€ 588,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H300
Serie
Classical TB
Type
H300
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
76.2 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
75 mm
Steekcirkeldiameter
388.08 mm
Totale breedte
86 mm
Taper Lock
3030
Uitvoering
9A
Gewicht
14.2 kg
Alternatieven

€ 243,36/ stukexcl. btw

€ 294,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026