Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96H200 Taper Bush 2517 GG

  • ERIKS:23835146
  • Fabrikant:4014486221152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 313,41/ stukexcl. btw

€ 379,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
H200
Serie
Classical TB
Type
H200
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
50.8 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
60 mm
Steekcirkeldiameter
388.08 mm
Totale breedte
60 mm
Taper Lock
2517
Uitvoering
9A
Gewicht
11.5 kg
Alternatieven

€ 179,36/ stukexcl. btw

€ 217,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026