Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96H150 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615946
  • Fabrikant:4014486220278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 314,67/ stukexcl. btw

€ 380,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H150
Serie
Classical PB
Type
H150
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
38.1 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
388.08 mm
Totale breedte
46 mm
Uitvoering
10A
Alternatieven

€ 169,08/ stukexcl. btw

€ 204,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026