€ 266,35/ stukexcl. btw
€ 322,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Serie | Classical TB |
Type | H150 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 96 |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Riembreedte | 38.1 mm |
Boring type | Conische boring |
Maximale boring | 60 mm |
Steekcirkeldiameter | 388.08 mm |
Totale breedte | 46 mm |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 9A |
Gewicht | 11 kg |
€ 141,05/ stukexcl. btw
€ 170,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026