Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 96H100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23615918
  • Fabrikant:4014486220261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 272,68/ stukexcl. btw

€ 329,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
H100
Serie
Classical PB
Type
H100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
96
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
388.08 mm
Totale breedte
45 mm
Uitvoering
6A
Alternatieven

€ 133,17/ stukexcl. btw

€ 161,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026