Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 84L100 voorgeboord GG

  • ERIKS:23616314
  • Fabrikant:4014486222098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,90/ stukexcl. btw

€ 131,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical PB
Type
L100
Serie
Classical PB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
84
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Voorboring
Steekcirkeldiameter
254.68 mm
Totale breedte
35 mm
Uitvoering
6A
Alternatieven

€ 59,18/ stukexcl. btw

€ 71,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026