Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriemschijf 84L100 Taper Bush 2012 GG

  • ERIKS:23835234
  • Fabrikant:4014486222661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,24/ stukexcl. btw

€ 150,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Classical TB
Type
L100
Serie
Classical TB
Type
L100
Materiaal
Grijs gietijzer
Aantal tanden
84
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Riembreedte
25.4 mm
Boring type
Conische boring
Maximale boring
50 mm
Steekcirkeldiameter
254.68 mm
Totale breedte
32 mm
Taper Lock
2012
Uitvoering
3A
Gewicht
6 kg
Alternatieven

€ 62,58/ stukexcl. btw

€ 75,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026