€ 104,31/ stukexcl. btw
€ 126,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Serie | Classical PB |
Type | L075 |
Materiaal | Grijs gietijzer |
Aantal tanden | 84 |
Steek | 9.525 mm |
Steek | 3/8 in |
Riembreedte | 19.05 mm |
Boring type | Voorboring |
Steekcirkeldiameter | 254.68 mm |
Totale breedte | 35 mm |
Uitvoering | 6A |
€ 51,01/ stukexcl. btw
€ 61,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026